Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMF1D02
Cod. Produttore
KMF1D02
Cod. EAN
8013975154922

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 440 V
  • Tipo contatto: 2NC indipendenti
  • Protezione IP: Custodia IP65
  • Materiale custodia: Alluminio-zinco
  • Ingresso cavo: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: <10.000.000 cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

165 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie K leva regolabile rotella plastica 2 contatti NC custodia robusta uso industriale