Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKPE1L11
Cod. Produttore
KPE1L11
Cod. EAN
8013975150269

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC Lento
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Cavo precablato: 2 m, 0.75mm² PVC
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva rotante plastica con rotella contatti 1NA+1NC lento serie K precablato metallico