Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBC1S11
Cod. Produttore
KBC1S11
Cod. EAN
8013975113844

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Grado di protezione: IP65 custodia
  • Temperatura esercizio: -25°C/+70°C
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva plastica con rotella centrale 1NO+1NC custodia plastica per automazione