Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBE1S11
Cod. Produttore
KBE1S11
Cod. EAN
8013975114209

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 1NA+1NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Protezione cortocircuito: Classe A, fusibile rapido
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Sezione conduttori: 1,5 - 2,5 mm²
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

110 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva con rotella plastica 1NO+1NC custodia plastica per comando industriale