Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBC2S02
Cod. Produttore
KBC2S02
Cod. EAN
8013975113929

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 2NC a scatto
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Grado protezione: Custodia IP65
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Ingresso cavo: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva con rotella metallica centrale 2NC scatto custodia plastica EN 50047 uso industriale