Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMC2S11
Cod. Produttore
KMC2S11
Cod. EAN
8013975115947

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie K
  • Tensione nominale: 440 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva rotella metallica centrale 1NA+1NC custodia metallica uso industriale