Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBC2S11
Cod. Produttore
KBC2S11
Cod. EAN
8013975113936

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Impulso tenuta tensione Uimp: 6 kV
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva rotella metallo centrale 1NO+1NC custodia plastica EN50047 uso industriale