› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Finecorsa leva rotella metallo 2 contatti NA lento custodia metallica EN 50047 uso industriale

Cod. Rexel LWKME2L20
Cod. Produttore KME2L20
Cod. EAN 8013975116272

Informazioni principali

  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 2NA Lento
  • Tensione isolamento Ui: 440 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Ingressi cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: <10 milioni cicli
  • Serie: K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NA LENTO. ROTELLA IN METALLO

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

110 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Finecorsa leva rotella metallo 2 contatti NA lento custodia metallica EN 50047 uso industriale