Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBE3L12
Cod. Produttore
KBE3L12
Cod. EAN
8013975114346

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 1NA+2NC lento
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+2NC LENTO. ROTELLA IN GOMMA

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

50 mm

altezza del sensore

125 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva rotella gomma 1NO+2NC lento custodia plastica per comando industriale