Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBF1S11
Cod. Produttore
KBF1S11
Cod. EAN
8013975114476

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Materiale: Termoplastico
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

165 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva regolabile rotella plastica 1NO+1NC custodia plastica per cavo ingresso basso serie K