Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBF3S11
Cod. Produttore
KBF3S11
Cod. EAN
8013975114650

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN GOMMA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

50 mm

altezza del sensore

182 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva regolabile con rotella gomma 1NA+1NC custodia plastica per automazione