Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKPL2S11
Cod. Produttore
KPL2S11
Cod. EAN
8013975150320

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C/+70°C
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, A LEVA CON ASTA REGOLABILE, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

210 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico precablato leva asta regolabile contatti 1NA 1NC scatto serie K uso industriale