Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBL2S11
Cod. Produttore
KBL2S11
Cod. EAN
8013975115015

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Grado protezione: Custodia IP65
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Materiale asta: Acciaio
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ASTA REGOLABILE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ASTA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

263 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva asta regolabile metallo 1NA+1NC custodia plastica serie K per controllo macchine