Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKCQ1L02
Cod. Produttore
KCQ1L02
Cod. EAN
8013975127865

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: termoplastico
  • Tipo contatto: 2NC lento
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Velocità commutazione: 0,5-1,5 m/s
  • Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
  • Ingressi cavi: M20 laterali
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA ASOLATA, 2 INGRESSI LATERALI PER CAVI. DIMENSIONI COMPATIBILI EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

60 mm

altezza del sensore

141 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K leva asolata 2NC ingressi laterali custodia plastica EN 50047