Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBQ1L11
Cod. Produttore
KBQ1L11
Cod. EAN
8013975115473

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 1NA+1NC lento
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Protezione fusibile: Class/A 10 gG
  • Velocità commutazione: 0,5-1,5 m/s
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Grado inquinamento: 3
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA ASOLATA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

152 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K leva asolata 1NO+1NC custodia plastica ingresso cavo basso EN 50047