Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWP2L151311
Cod. Produttore
P2L151311
Cod. EAN
8013975085820

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lega alluminio-zinco
  • Contatti: 2NA+2NC
  • Tensione di isolamento: 250 V
  • Corrente termica Ith: 6 A
  • Forza di trazione: 40 N
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura esercizio: -25°C/+70°C
  • Serie: P2L151311
Descrizione del produttore: FINECORSA DI EMERGENZA A FUNE (CONFORME ISO 13850), CON PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 2NA+2NC. FORZA DI TRAZIONE 40N

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

100,1 mm

altezza del sensore

160 mm

lunghezza del sensore

48,5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa emergenza a fune 4kg 2NO+2NC con pulsante riarmo forza trazione 40N ISO 13850