Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWP2L81311
Cod. Produttore
P2L81311
Cod. EAN
8013975085851

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Corrente termica Ith: 6 A
  • Grado protezione: IP65
  • Forza di trazione: 40 N
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: P2L81311
Descrizione del produttore: FINECORSA A FUNE PER ARRESTO SEMPLICE, SENZA PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. IP65. FORZA DI TRAZIONE 40N

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

100,1 mm

altezza del sensore

160 mm

lunghezza del sensore

48,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a fune 4kg 1NO+1NC IP65 arresto semplice senza riarmo per controllo sicurezza