Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWP2L131312
Cod. Produttore
P2L131312
Cod. EAN
8013975085813

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Tensione isolamento: 250 V
  • Corrente termica Ith: 6 A
  • Forza di trazione: 120 N
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura impiego: -25°C/+70°C
  • Serie: P2L131312
Descrizione del produttore: FINECORSA DI EMERGENZA A FUNE (CONFORME ISO 13850), CON PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. FORZA DI TRAZIONE 120N

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

100,1 mm

altezza del sensore

160 mm

lunghezza del sensore

48,5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa emergenza a fune 12kg 1NA+1NC con pulsante riarmo conforme ISO 13850