Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWRS131310
Cod. Produttore
RS131310
Cod. EAN
8013975086490
Descrizione del produttore: FINECORSA DI EMERGENZA A FUNE (CONFORME ISO 13850), CON PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. FORZA DI TRAZIONE 25N

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

104 mm

lunghezza del sensore

35 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a fune emergenza ISO 13850 1NA+1NC riarmo pulsante 25N trazione