Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLN978
Cod. Produttore
PLN978
Cod. EAN
8013975078129

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 2NC indipendenti
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, BIDIREZIONALE. AZIONATORE AD ASTA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. IP65

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

103,6 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico bidirezionale serie PL azionatore a asta 2 contatti NC IP65