Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBN4L03P
Cod. Produttore
KBN4L03P
Cod. EAN
8013975122037

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Finecorsa a chiave
  • Ingresso cavo: Dal basso
  • Contatti: 3NC lento
  • Chiave: T angolare
  • Dimensioni: EN 50047
  • Custodia: Plastica
  • Passacavo: PG13,5
  • Serie: K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 3NC LENTO. CHIAVE T ANGOLARE PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa chiave T angolare 3 contatti NC lente custodia plastica uso industriale PG13,5