› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Finecorsa serie K chiave T angolare 2NC lento custodia plastica uso industriale PG13,5

Cod. Rexel LWKBN4L02P
Cod. Produttore KBN4L02P
Cod. EAN 8013975122020

Informazioni principali

  • Descrizione: FINEC.CHIAVE T ANG.2NC LEN.PG
  • Serie: K
  • Ingresso cavo: Dal basso
  • Contatti: 2NC lento
  • Chiave: T angolare
  • Custodia: Plastica
  • Dimensioni: EN 50047
  • PG: 13,5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. CHIAVE T ANGOLARE PG13,5

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Finecorsa serie K chiave T angolare 2NC lento custodia plastica uso industriale PG13,5