Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBN4L12
Cod. Produttore
KBN4L12
Cod. EAN
8013975115381

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 1NA+2NC lento
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Tensione impulso Uimp: 6 kV
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+2NC LENTO. CHIAVE T ANGOLARE

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa chiave angolare T 1NO+2NC custodia plastica serie K ingresso cavo basso