Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBN1L02
Cod. Produttore
KBN1L02
Cod. EAN
8013975115206

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 2NC lento
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG
  • Velocità commutazione: 0.5 - 1.5 m/s
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Serie: Serie K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. CHIAVE DIRITTA

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K chiave diretta 2 contatti NC lento custodia plastica ingresso cavo basso EN 50047