Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBP3L02
Cod. Produttore
KBP3L02
Cod. EAN
8013975125496

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 2NC lento
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Temperatura esercizio: -25 °C a +70 °C
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CERNIERA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. ALBERO PIENO LUNGO CON RIBASSO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a cerniera serie K, custodia plastica, 2 contatti NC lento, ingresso cavo basso, albero lungo ribassato, uso industriale