Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBP2L02
Cod. Produttore
KBP2L02
Cod. EAN
8013975125441

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tipo di contatto: 2NC lento
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura di impiego: -25°C / +70°C
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CERNIERA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. ALBERO PIENO LUNGO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a cerniera serie K 2NC lento ingresso cavo basso custodia plastica EN 50047