Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBP1L02P
Cod. Produttore
KBP1L02P
Cod. EAN
8013975135471

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Finecorsa a cerniera
  • Ingressi: 1 dal basso
  • Contatti: 2NC lento
  • Albero: Forato corto PG13,5
  • Custodia: Plastica
  • Dimensioni: EN 50047
  • Serie: K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CERNIERA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. ALBERO FORATO CORTO PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a cerniera 2NC lento custodia plastica ingresso cavo PG13,5 industriale