Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBP1L11P
Cod. Produttore
KBP1L11P
Cod. EAN
8013975118962

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1NA+1NC lento
  • Ingresso cavo: dal basso
  • Custodia: plastica
  • Dimensioni: secondo EN 50047
  • Albero: forato corto PG13,5
  • Serie: K
  • Funzione: finecorsa a cerniera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A CERNIERA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO. ALBERO FORATO CORTO PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a cerniera 1NO+1NC lento custodia plastica per comando industriale