Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNC2AW
Cod. Produttore
PLNC2AW
Cod. EAN
8013975078419

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 2NA
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ +70°C
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA, CONTATTI 1NA+1NC. IP40

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

84 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL asta sfera 2NO IP40 per controllo industriale