Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNU1A
Cod. Produttore
PLNU1A
Cod. EAN
8013975078457

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Grado protezione: IP40
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25°C/+70°C
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA, CONTATTI 1NA.1NC. IP65

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL asta sfera contatti 1NO+1NC protezione IP65 uso industriale