Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNA1A
Cod. Produttore
PLNA1A
Cod. EAN
8013975078143
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA, CONTATTI 1NC. IP40

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL asta sfera 1NC IP40 per controllo posizione macchinari