Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
funzione di commutazione
Altro
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Verniciatura a polvere
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo PG
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP65
apertura forzata
Tipologia di azionamento
Pulsante a rotella
larghezza del sensore
84 mm
altezza del sensore
106 mm
lunghezza del sensore
40,5 mm
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Allineamento dell'elemento di azionamento
Punteria a rullo diritto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 70 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te