Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNA1RAG
Cod. Produttore
PLNA1RAG
Cod. EAN
8013975078228

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NC
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ +70°C
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, CON AGGANCIO E SBLOCCO MANUALE, CONTATTI 1NC. IP40

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

106 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL con asta rotella, aggancio e sblocco manuale, contatto 1NC, protezione IP40