Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNC2R
Cod. Produttore
PLNC2R
Cod. EAN
8013975078433

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lega zinco-alluminio
  • Tipo contatti: 2NO
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Protezione corto circuito: Classe A, fusibile rapido
  • Grado protezione IP: IP40
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA CON ROTELLA, CONTATTI 2NA. IP40

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

84 mm

diametro del sensore

14 mm

altezza del sensore

105 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL asta con rotella contatti 2NO IP40 automazione industriale