Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLA1RMW
Cod. Produttore
PLA1RMW
Cod. EAN
8013975079065

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NC
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Protezione cortocircuito: Classe A, fusibile rapido
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Serie: PL
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, A RICARICA MANUALE CON SGANCIO MAGNETICO, CONTATTI 1NC. IP65

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

90 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico serie PL con reset magnetico, contatto 1NC, protezione IP65, uso industriale