Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBB1S11P
Cod. Produttore
KBB1S11P
Cod. EAN
8013975118108

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Ingresso cavo: dal basso
  • Rotella: in plastica PG13,5
  • Custodia: plastica
  • Dimensioni: secondo EN 50047
  • Serie: K
  • Funzione: finecorsa ad asta
  • Tipo contatto: a scatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa asta con rotella plastica 1NO+1NC custodia plastica per comando industriale PG13,5