Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBB1S11
Cod. Produttore
KBB1S11
Cod. EAN
8013975113660

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Sezione conduttore: 1.5-2.5 mm²
  • Velocità commutazione: 0.5-1.5 m/s
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta con rotella plastica 1NA+1NC custodia plastica uso industriale