Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBB1L11
Cod. Produttore
KBB1L11
Cod. EAN
8013975113615

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tipo contatto: 1NA+1NC Lento
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Durata meccanica: <10.000.000 cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO. ROTELLA IN PLASTICA

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa asta rotella plastica 1NO+1NC custodia plastica serie K ingresso basso cavo EN 50047