Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
funzione di commutazione
Organo di comando lento
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Verniciatura a polvere
esecuzione del collegamento elettrico
Con cavo preconfezionato
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
apertura forzata
Tipologia di azionamento
Pulsante a rotella
larghezza del sensore
30 mm
altezza del sensore
70 mm
lunghezza del sensore
16 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Allineamento dell'elemento di azionamento
Punteria a rullo diritto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 70 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te