Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMB2S11
Cod. Produttore
KMB2S11
Cod. EAN
8013975115763

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Tensione isolamento Ui: 440 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Ingresso cavi: M20 su due lati
  • Durata meccanica: <10 milioni cicli
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta rotella metallo 1NA+1NC custodia metallica EN 50047 ingresso cavo basso