Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBB2S11
Cod. Produttore
KBB2S11
Cod. EAN
8013975113752

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Grado protezione custodia: IP65
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Serie: Serie K
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta con rotella metallo 1NA+1NC custodia plastica uso industriale