Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKCB2S11
Cod. Produttore
KCB2S11
Cod. EAN
8013975126738

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Sezione conduttori: 1.5-2.5 mm²
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 2 INGRESSI LATERALI PER CAVI. DIMENSIONI COMPATIBILI EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta con rotella metallo 1NO+1NC custodia plastica industriale EN 50047