Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKPB8S11
Cod. Produttore
KPB8S11
Cod. EAN
8013975150191

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura esercizio: -25°C/+70°C
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA. FISSAGGIO A TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA A 90°

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico precablato serie K asta con rotella 90° contatti 1NA+1NC scatto fissaggio M12