Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWP2LU2A
Cod. Produttore
P2LU2A
Cod. EAN
8013975079379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FINEC.ASTA CON SFERA
  • Contatti: 2NO+2NC
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Serie: PL
  • Funzione: Finecorsa
  • Montaggio: Ad asta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA, CONTATTI 2NA+2NC. IP40

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

90 mm

lunghezza del sensore

48,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico a asta con sfera 2NO+2NC serie PL protezione IP40 per controllo industriale