Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMA1L20
Cod. Produttore
KMA1L20
Cod. EAN
8013975115558

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 2NA Lento
  • Tensione nominale isolamento: 440 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione custodia: IP65
  • Ingresso cavo: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NA LENTO. PULSANTE IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a asta metallo 2 contatti NA lento custodia metallica EN 50047 industriale