Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBA1S11P
Cod. Produttore
KBA1S11P
Cod. EAN
8013975117897

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Ingresso cavo: dal basso
  • Custodia: plastica
  • Pulsante: metallo PG13,5
  • Dimensioni: EN 50047
  • Serie: K
  • Funzione: finecorsa a asta
  • Meccanismo: a scatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. PULSANTE IN METALLO PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta 1NO+1NC custodia plastica pulsante metallo PG13,5 ingresso cavo basso