Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBA1S11
Cod. Produttore
KBA1S11
Cod. EAN
8013975113578

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Impulso tensione Uimp: 6 kV
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Serie: Serie K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. PULSANTE IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta 1 ingresso basso cavo contatti 1NO+1NC custodia plastica pulsante metallo