Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMA1A11
Cod. Produttore
KMA1A11
Cod. EAN
8013975115503

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie K
  • Tensione nominale: 440 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Contatti: 1NA+1NC lento sovrapposti
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Ingresso cavo: M20 sul fondo
  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO SOVRAPPOSTI. PULSANTE IN METALLO

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa asta 1NO+1NC lento sovrapposto custodia metallica serie K per controllo macchine