Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBA1A11
Cod. Produttore
KBA1A11
Cod. EAN
8013975113493

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Contatti: 1NA+1NC lento
  • Grado protezione custodia: IP65
  • Velocità commutazione: 0,5-1,5 m/s
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO SOVRAPPOSTI. PULSANTE IN METALLO

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta 1NO+1NC lento sovrapposto custodia plastica applicazioni industriali