Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWRS11310
Cod. Produttore
RS11310
Cod. EAN
8013975077344
Descrizione del produttore: FINECORSA A FUNE PER ARRESTO SEMPLICE, DIMENSIONI SECONDO EN 50047, SENZA PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ANELLO IN ACCIAIO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

104 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a fune 1NA+1NC scatto anello acciaio arresto semplice EN 50047